曜日別特売

スチールグレーチング

スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所スチールグレーチング - 奥岡製作所

特別な工事がいらず置くだけで設置ができます

長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
適用荷重
内幅(mm)
外幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85298527OKU-M3 10-191004.6側溝:T-149014419
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298536OKU-M3 12-191205側溝:T-1411016419
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298545OKU-M3 15-191505.7側溝:T-614019419
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298554OKU-M3 15-251509.8側溝:T-1414021025
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298563OKU-M3 18-191806.5側溝:T-217022419
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298579OKU-M3 18-2518010.7側溝:T-1417024025
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298588OKU-M3 20-192006.7側溝:T-219024419
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298597OKU-M3 20-252009.7側溝:T-619026025
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298606OKU-M3 24-192407.8側溝:T-223028419
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298615OKU-M3 30-193009.2側溝:歩道用29034419
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298624OKU-M3 30-2530013.5側溝:T-229036025
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85298633OKU-M3 9-19904.5側溝:T-148013419
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする