※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
奥岡製作所
スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
溝幅(mm)
200
90
100
120
150
180
200
240
300
高さ(mm)
19
19
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85298588
品番
OKU-M3 20-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
溝幅(mm)
200
質量(kg)
6.7
適用荷重
側溝:T-2
内幅(mm)
190
外幅(mm)
244
高さ(mm)
19
トラスコ品番
175-0408
長さ(mm)
995
材質/仕上
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
ピッチ(mm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません