ジョー・プリンス竹下
鉄枠付重量戸車(VH型)
VH型です。
ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途
門扉、各種倉庫
タイプ
VH型
材質
[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298913
PC-61-50
50
1764[180](2個当り)
¥
1,920
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
7日以内出荷
85298929
PC-61-60
60
2156[220](2個当り)
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
85298938
PC-61-70
70
2744[280](2個当り)
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
85298947
PC-61-80
80
2940[300](2個当り)
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
85298956
PC-61-90
90
4900[500](2個当り)
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
85298965
PC-61-100
100
5880[600](2個当り)
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください