ステンレスベアリング入戸車(平型)

ステンレスベアリング入戸車(平型) - ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(平型) - ジョー・プリンス竹下

平型です。

用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本内容量1個
関連資料:(0.33MB)
注意
※ベアリングは鉄製です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85299053PC-65-SUS-3030392[40](2個当り)
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
85299069PC-65-SUS-3636588[60](2個当り)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
85299078PC-65-SUS-4242784[80](2個当り)
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする