ジョー・プリンス竹下
鉄枠付重量戸車 (平型)
平型です。
ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途
門扉、各種倉庫
タイプ
平型
材質
[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85299157
PC-120-50
50
1764 [180](2個当り)
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
85299166
PC-120-60
60
2156 [220](2個当り)
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
85299175
PC-120-75
75
2744 [280](2個当り)
¥
3,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
85299184
PC-120-90
90
4900 [500](2個当り)
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
85299193
PC-120-105
105
5880 [600](2個当り)
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください