曜日別特売

ステンレス枠付重量戸車(V型)

ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下

V型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。

用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)内容量1個
関連資料:(0.27MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85299297PC-121-SUS-50501960 [200](2個当り)
9,880
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
85299306PC-121-SUS-60602940 [300](2個当り)
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
85299315PC-121-SUS-75754900 [500](2個当り)
15,670
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
85299324PC-121-SUS-90906860 [700](2個当り)
26,130
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
85299333PC-121-SUS-1001009800 [1000](2個当り)
34,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
85299349PC-121-SUS-1101109800 [1000](2個当り)
37,640
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
85299358PC-121-SUS-13013017640 [1800](2個当り)
87,750
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
85299367PC-121-SUS-15015019600 [2000](2個当り)
126,750
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
85299376PC-121-SUS-20020022540 [2300](2個当り)
170,950
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする