ジョー・プリンス竹下
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)
平型です。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。
摩耗に強く長寿命です。
用途
門扉、各種倉庫
タイプ
平型
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
内容量
1個
関連資料:
(0.29MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85299489
PC-124-SUS-50
50
980 [100](2個当り)
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
85299498
PC-124-SUS-60
60
1470 [150](2個当り)
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
85299507
PC-124-SUS-75
75
1960 [200](2個当り)
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
85299516
PC-124-SUS-90
90
2940 [300](2個当り)
¥
15,670
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
85299525
PC-124-SUS-100
100
3920 [400](2個当り)
¥
21,580
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
85299534
PC-124-SUS-130
130
4900 [500](2個当り)
¥
44,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
85299543
PC-124-SUS-150
150
5880 [600](2個当り)
¥
66,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
85299559
PC-124-SUS-200
200
5880 [600](2個当り)
¥
83,850
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください