ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T - JVCケンウッド

重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載
コンパクト・軽量設計
重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング
新開発イヤーピース
タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55)
ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載
最大21時間再生のロングバッテリーライフ
外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能
両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。
パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング
片側のイヤホンだけでの使用が可能
XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。

接続方式Bluetooth(Ver.5.2)イヤホン形状カナル型質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応]ドライバーユニット(Φmm)6充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21充電方式USB給電通信出力Power Class1通信距離(m)最大10対応コーデックSBC、AAC保護方式SCmS-T方式付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85299875HA-XC72T-Bブラック
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
85299884HA-XC72T-Rレッド
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする