曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T

完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T - JVCケンウッド

仕事でも活躍する、高音質完全ワイヤレス
2台のデバイスに接続し、同時待ち受けのできるマルチポイントに対応
オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載
出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能
左右どちらでも片耳使用が可能
素早く切替できるプッシュ式ボタンで、マイクミュートや外音取り込みが可能
クリアに声が伝わる高品位な通話性能<
汗や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4)
本体のみで最大9時間の連続音楽再生と、充電ケースでのフル充電により合計最大21時間の長時間再生を実現しています。
動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減する低遅延モードを搭載
ノーマル・ベース・クリアの3つのプリセットサウンドモードを搭載
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。

接続方式Bluetooth(Ver.5.2)イヤホン形状カナル型質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約35充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21充電方式USB給電通信出力Power Class1通信距離(m)最大10対応コーデックSBC、AAC保護方式SCmS-T方式付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85299945KH-BIZ70T-Bブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
85299954KH-BIZ70T-Wホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする