ウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型

ウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 丸型 - TKG

ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れた大型スパチュラ。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。
人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。
抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。

耐熱温度(℃)170内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
品番
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302903-30S30-9RD92
5,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
85302919-40S40-11RD112
7,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
85302928-50S50-13RD125
8,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
85302937-60S60-14RD138
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
85302946-75S75-15RD151
12,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
85302955-90S90-16RD161
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
85302964-105S105-18RD176
20,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
85302973-120S120-19RD188
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする