曜日別特売

ウッドファイバー 大型スパチュラ 角型

ウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKGウッドファイバー 大型スパチュラ 角型 - TKG

ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れた大型スパチュラ。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。
人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。
抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。

耐熱温度(℃)170内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
品番
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302989-35S35-7SQ76
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
85302998-40S40-8SQ81
7,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
85303007-50S50-10Q96
9,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
85303016-60S60-10SQ106
10,900
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
85303025-75S75-12SQ121
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
85303034-90S90-13SQ131
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
85303043-105S105-15SQ146
21,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
85303059-120S120-16SQ160
24,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする