STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック ボウル
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
種別
カンパーニュ
耐熱温度(℃)
-20~300
材質
セラミック
内容量
1個
注意
※直火使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
容量(L)
寸法(cm)
直径×高さ(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85303996
-
40508-031
0.3
10
100×60
100
60
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
85304005
-
40508-032
0.5
12
120×70
120
70
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください