曜日別特売

18-8高性能保温食缶シャトルドラム

18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)

パッキン付の蓋でこぼれにくい!
クリップ付で、ケータリング性能に優れています。
ネジを使わずクリップ交換が出来ます。

種別パッキン付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
質量(kg)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304723GBL-02CP240×220×15021.474以上(2時間)
25,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
85304739GBL-04CP280×270×19042.276以上(2時間)
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
85304748GBK-10CP350×340×255104.680以上(2時間)
58,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
85304757GBK-14CP350×340×335145.283以上(2時間)
68,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする