イノマタ化学
楽ちんパック 角型 クリアーホワイト
楽ちんパックフタをしたまま、レンジ加熱OK!
加熱中に発生する蒸気がフタを押し上げ、蒸気を逃します。
フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~140
容量(mL)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×203×68
電子レンジ
○
形状
角型
TKG品番
9-0241-0306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304994
-
¥
175
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください