イノマタ化学
楽ちんパック スクエア クリアーホワイト
楽ちんパックフタをしたまま、レンジ加熱OK!
加熱中に発生する蒸気がフタを押し上げ、蒸気を逃します。
フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~140
電子レンジ
○
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305019
-
1個(3個)
90
86× 94×35
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
85305028
-
1個(2個)
270
111×121×51
¥
165
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
85305037
-
1個
630
138×151×68
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください