YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーハンドル横口レードル
耐熱温度(℃)
120(ハンドル)
容量(mL)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
113×75
柄長さ(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307024
-
赤
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
85307033
-
青
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
85307049
-
黄
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
85307058
-
緑
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください