TKG
TKG 18-8 肉タタキ
握り易く、作業しやすいハンドルデザイン。
質量(g)
約420
寸法(mm)
タタキ面:80×63
全長(mm)
210
タイプ
ギザ型
TKG品番
9-0580-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307548
-
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください