ドリテック
デジタルスケール ブロート KS-726
大画面表示と押しやすい大きなボタン。
起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。
壁掛け用フック穴付
シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質
ABS樹脂
電源
単4乾電池×2本付
色
ダークグレー
ひょう量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×176×32
最小表示
0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g
TKG品番
9-0601-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307584
KS-726
¥
3,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください