曜日別特売

電動 縦型高速おろし機

電動 縦型高速おろし機 - TKG

食材が飛び散らず受け皿に落ちるため、食品ロスが少なく、後片付けも簡単です。
縦型のため、食材と棒の重みにより、力を加えずにおろすことができます。
余分な力をかけずにおろせるため、甘みを感じる大根おろしができます。

電源(V)単相100消費電力(W)200投入口サイズ(mm)Φ94質量(kg)13.2付属品押し棒、ドラム固定棒、汁受バット、T字六角レンチ間口W×奥行D×高さH(mm)205×360×448(最大高さ:578 ※押し棒使用時)TKG品番9-0674-0501内容量1個
注意
※生姜は目立て方法が違うため、おろすことができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307618-
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする