曜日別特売

マルチシェフ フードプロセッサー

マルチシェフ フードプロセッサー - マルチシェフ

容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。
耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。
耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。

電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)360容量(L)ボトル:2.0処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800コード長さ(m)1.5付属品収納コンテナ、スパチュラ間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402質量(kg)約6.1TKG品番9-0649-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307627MC-200DFPM
50,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする