アサヒ スーパーブレンダーMiNi

アサヒ スーパーブレンダーMiNi - アサヒ(鋳物)

胃ろうに対応できる圧倒的な"なめらかさ"を実現!旅行先やアウトドアでも高水準のペースト食が作れます。
少ない加水量でペースト状に加工する事ができるので、栄養価を薄めることなく摂取出来ます。
食材を切るのではなく”ひっかけてやぶいている"のでペースト状に出来ます。
充電式なのでコンセントが使用できない場所でも使用できます。

付属品消音カバー、専用ケース、充電器間口W×奥行D×高さH(mm)107×133×265ボトル容量(mL)350質量(kg)1.6種別PortableTKG品番9-0650-0301内容量1個
注意
※コンセントにさしたままのご使用は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307645ASH-7
68,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする