曜日別特売

カボチャカッター ステンレス柄

カボチャカッター ステンレス柄 - TKG

2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。

質量(kg)6刃渡り(mm)360刃の厚さ(mm)3間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用TKG品番9-0686-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307688KC-5
52,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする