曜日別特売

温度センサー付きガスコンロ用焼き台

温度センサー付きガスコンロ用焼き台 - トーセラム温度センサー付きガスコンロ用焼き台 - トーセラム温度センサー付きガスコンロ用焼き台 - トーセラム

「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。)
センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。
均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。

材質耐熱セラミックス内容量1個
注意
※油を大量に使う天ぷら等の調理は火災の原因になりますのでご使用はお控え下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
質量(g)
満水容量(mL)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308153-190×40ホワイト4004019
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
85308169-150×33ブラック2703015(ミニ)
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
85308178-150×33ホワイト2703015(ミニ)
2,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする