曜日別特売

電気ホットショーケース

電気ホットショーケース - ニッセイ電気ホットショーケース - ニッセイ
扉開閉方式後面スライド強化ガラス奥行(mm)300間口(mm)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308449NH-305E212段式(固定)バット、バットアミ×各4
256,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
85308458NH-606E273段式(固定)バット、バットアミ×各6
314,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする