曜日別特売

クリアティーポット ポリエステルメッシュ

クリアティーポット ポリエステルメッシュ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)クリアティーポット ポリエステルメッシュ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)クリアティーポット ポリエステルメッシュ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
(1件のレビュー)

メッシュが丈夫で変形しにくい。

材質本体、蓋/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308869TW-3741急須タイプ L172×127×1200.48
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
85308878TW-3739LL108×150×1250.48
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
85308887TW-3740LLLL119×168×1350.73
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 料理
その他業種

ガラスと同じぐらい綺麗です。お手入れも簡単で、割れない安心感もあって良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする