スワン 手動式 アイスシェーバー レクロ

スワン 手動式 アイスシェーバー レクロ - スワン[理美容]

粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。

能力氷削:0.8kg/分有効径(Φmm)円盤:216間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×680質量(kg)22品番SI-8B仕様ギアー駆動式TKG品番9-0951-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308975-
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする