クリーンエプロン ウォーターブロック

クリーンエプロン ウォーターブロック - 福田商店

軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。
コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。
防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。

材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティング内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
前丈(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310953-Mブルー81106215
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85310969-Mピンク81106215
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85310978-Mホワイト81106215
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
85310987-Mミント81106215
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85310996-Lブルー91109233
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85311005-Lピンク91109233
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85311014-Lホワイト91109233
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
85311023-Lミント91109233
5,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85311039-LLブルー100112240
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
85311048-LLピンク100112240
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
85311057-LLホワイト100112240
5,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
85311066-LLミント100112240
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする