曜日別特売

連結用LEDスリム多目的灯

連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機連結用LEDスリム多目的灯 - オーム電機
(1件のレビュー)

LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)内容量1台
注意
※本製品はLEDイーブライトスリム多目的灯の連結用セットです。電源コードは付属しておりません。(連結コード付属)
※単体でご使用になる場合は、別途専用電源コードが必要です。はじめてLEDイーブライトスリム多目的灯をご使用になる場合は、電源コード付きのLEDイーブライトスリム多目的灯(本体)のご購入をお薦めします。
※連結して使用した場合、電源のON/OFFはそれぞれの本体のスイッチで行ってください。連結する場合、連結順に関係なく1本ずつON/OFFすることができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
取付ピッチ(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301729LT-NLES05D-HL(1.26MB)5.0500100.0約302×34×61(本体のみ)約208200固定用ネジ×2本、連結コード約30cm×1本、固定用両面テープ×4枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
85301738LT-NLES10D-HL(1.26MB)10.096096.0約558×34×61(本体のみ)約345455固定用ネジ×2本、連結コード約30cm×1本、固定用両面テープ×7枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
3,780
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
85301747LT-NLES14D-HL(1.26MB)14.0130092.8約857×34×61(本体のみ)約505755固定用ネジ×2本、連結コード約30cm×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
4,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 工場内の電気として
製造業

今までは薄暗く見にくかったところも、とても明るくなり助かっています。
連結して使えるので、別のところにも使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする