オーム電機
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×35×30
質量(g)
約85
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
内容量
1個
取扱説明書:
(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85301774
MAV-AC15W-W
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください