曜日別特売

充電式ハンディークリーナー

充電式ハンディークリーナー - オーム電機充電式ハンディークリーナー - オーム電機充電式ハンディークリーナー - オーム電機充電式ハンディークリーナー - オーム電機
(1件のレビュー)

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き

電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書内容量1台
取扱説明書:(6.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301808SOJ-HC01R
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85301808
2024-06-30
用途: 作業後の掃除
トーヨーロック防犯センター建設業・工事業

木くずやアルミの削りカス程度なら十分吸い取ってくれます。
バッテリー持ちも良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする