シンプルテレビリモコン

シンプルテレビリモコン - オーム電機シンプルテレビリモコン - オーム電機シンプルテレビリモコン - オーム電機シンプルテレビリモコン - オーム電機
(2件のレビュー)

50メーカー/ブランド対応のTVリモコン
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列
番組表からもかんたん選局
動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載
メモリーバックアップ機能搭載

動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)内容量1個
注意
※本製品は2021年4月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、「適用メーカー/ブランドの目安」に掲載したメーカー/ブランドのテレビでも、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2021年4月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
※本製品は赤外線リモコン付の機器専用です。機器に付属するリモコンが無線式の場合はご使用になれません。
※本製品は日本国内向け販売製品にのみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
※動画配信サービスを利用するには、お使いのテレビのインターネット接続が必要です。また、サービスの中には、別途契約(有料)が必要な場合があります。
※本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
※次の機器には対応しておりません(地上アナログテレビ・BD/DVD/HDD一体型テレビ・車載用テレビ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ・パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)・地上/BS/CSデジタルチューナー)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取扱説明書
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302054AV-R580N-W(2.19MB)シャープ、東芝、日立、パナソニック、ソニー、三菱、LG、ハイセンス、サンヨー、アイワ、ビクター(JVC)、パイオニア、フナイ、DXアンテナ、DX BROADTEC、エプソン、富士通、ナナオ、フィリップス、TCL、アイリスオーヤマ、オリオン、BELSON、ドウシシャ、サンスイ、ピクセラ、ダイナコネクティブ、ネクシオン、ユニデン、UNITECH、ドン・キホーテ、TEES、bizz、MrMax、GREEN HOUSE、アズマ、EAST、QRIOM、YAMAZEN、JOYEUX、byd:sign、TMY、Dynex、Coby、IRIE、CANDELA、MAXZEN、GRANPLE、IMARFLEX、S-CUBISMホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85302063AV-R580N-K(2.19MB)シャープ、東芝、日立、パナソニック、ソニー、三菱、LG、ハイセンス、サンヨー、アイワ、ビクター(JVC)、パイオニア、フナイ、DXアンテナ、DX BROADTEC、エプソン、富士通、ナナオ、フィリップス、TCL、アイリスオーヤマ、オリオン、BELSON、ドウシシャ、サンスイ、ピクセラ、ダイナコネクティブ、ネクシオン、ユニデン、UNITECH、ドン・キホーテ、TEES、bizz、MrMax、GREEN HOUSE、アズマ、EAST、QRIOM、YAMAZEN、JOYEUX、byd:sign、TMY、Dynex、Coby、IRIE、CANDELA、MAXZEN、GRANPLE、IMARFLEX、S-CUBISMブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85302054
2024-07-12
用途: 専用品の代替え
建設業・工事業

SANSUIのTVのため、他に代替え品が見つからなかった。設定はすぐにでき、使用も問題なかった。

対象商品 : 85302054
2023-05-22
用途: TVのリモコン
W.V.C.株式会社建設業・工事業

TVのメーカーコードをいれるだけで、直ぐに使えた。此まで前のリモコンで手が痛く成る程電源を押して使っていたのが、何を遣ってたのか、嘘みたいな、感じでした。もっと早く買えば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする