曜日別特売

キャスター付スタンド

キャスター付スタンド - REGZAキャスター付スタンド - REGZA
グリーン購入法適合内容量1台
注意
法人のお客様のみ納品可能な商品となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
対応機種
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(mm)
付属品
角度調整範囲
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315528PH-627B65V型120 (取付モニター / ディスプレイ:65以下)TD-E655TS約26.5740×800×1595-幅1500×奥行き800×高さ約 1927/1847/1767/1687 の4段階ディスプレイ取付ネジセット前方12度、後方12度(※任意調節可能)
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85315537MT-S50--TD-E555TS、TD-E655TS約38800×1560×750505×375(10kgまで)、 棚板高さ調整可能(100mmピッチ/5段階調整)TD-E555TS設置時寸法:幅1267×高さ約1966/1866/1766/1666の4段階×奥行き750(キャスター突出部除く)
TD-E655TS設置時寸法:幅1500×高さ約1887/1787/1687/1587の4段階×奥行き×750(キャスター突出部除く)
ディスプレイ取付ネジ、組立工具-
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85315519LPS-K5555V型30TD-E555TS約21800×1600×754450×350(10kgまで)W1267×D754×H1600~2000ディスプレイ取付ネジ、組立工具-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする