曜日別特売

XYステージ

XYステージ - 中央精機

2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

耐荷重(N)14.7(1.5kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.55付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向XY軸2方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007XY直交度(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ボールねじ仕様(対称型)種類xyステージ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85320963ALD-3050-CT-R
290,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする