ハイグレードステージ

ハイグレードステージ - 中央精機

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。

耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±12.5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321015ALS-6012-G1L
90,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする