Z昇降ステージ

Z昇降ステージ - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.7付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)0~5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.005送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005位置決め精度(mm)0.012繰返し精度(mm)±0.0015ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様精密ねじ仕様種類zステージ内容量1台
注意
※ALV-600B-H0Mからセンサ、センサ動作論理が変更されていますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321024ALV-600C-H0M
180,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする