曜日別特売

Zステージ

Zステージ - 中央精機

2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.18付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.001送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008位置決め精度(mm)0.015繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC適合ケーブルACB-STS2種類zステージ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321049ALZ-301-HM
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする