オートマイクロ

オートマイクロ - 中央精機

5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。

質量(kg)0.25付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1材質鋼材移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)推力(N)98(10kgf)分解能(mm)0.00002送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.003減速機減速比150取付径(Φmm)9.5 0-0.009最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)表面処理黒色クロムセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサケーブル長(m)約1.5仕様ステッピングモータ仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321058AMS-15B
170,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする