ハイグレード回転ステージ

ハイグレード回転ステージ - 中央精機

移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。

耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドアンギュラベアリング質量(kg)0.6付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金移動方向回転方向移動量360°ステージ寸法(mm)Φ60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能0.01°位置決め精度(°)0.05繰返し精度±0.003°寸法(mm)心振れ:0.005面振れ(mm)0.03ロストモーション(°)0.02平行度(mm)0.075最高速度(°/s)50(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類回転ステージ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321119ARS-6036-HM
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする