曜日別特売

カメラ取付アダプタ

カメラ取付アダプタ - 中央精機

Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。

質量(kg)0.25三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)シャフト取付径(Φmm)2シャフト長さ(mm)取り付け:100仕様三脚ねじ付シャフト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321234HC-S3
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする