中央精機
透過型XYステージ
125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
耐荷重(N)
78.4(8kgf)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1.3
材質
アルミ合金
ステージ寸法(mm)
125×125
クランプ
板クランプ
取付場所
操作部:センター
目量(mm)
マイクロメータ式0.01
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.02
平行度(mm)
0.1
XY直交度(mm)
0.05
表面処理
黒アルマイト梨地
種類
xyステージ
送り方式
移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動量(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321243
LD-1047T-C1
±12.5、ツマミ1回転:0.5
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85321259
LD-1047T-CR1
±12.5、ツマミ2回転:0.5
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください