中央精機
薄型VB XYステージ
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイド
V溝と鋼球
材質
鋼材
クランプ
板クランプ
移動量(mm)
±6.5
表面処理
黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
xyステージ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ステージ寸法(mm)
耐荷重
付属品
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321268
LD-T4039-S6A
0.18
40×40
97N(9.9kgf)
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M3 4本
97(9.9kgf)
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85321277
LD-T6039-S6A
0.4
60×60
145N(14.8kgf)
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M4 4本
145(14.8kgf)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください