中央精機
薄型VB Xステージ
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイド
V溝と鋼球
材質
鋼材
クランプ
板クランプ
移動量(mm)
±6.5
表面処理
黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
xステージ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
ステージ寸法(mm)
耐荷重
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321329
LS-T4039-S6A
0.09
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M3 4本
40×40
98N(10kgf)
98(10kgf)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85321338
LS-T6039-S6A
0.2
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M4 4本
60×60
147N(15kgf)
147(15kgf)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください