中央精機
Z軸スリムステージ
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)
49(5kgf)
移動ガイド
HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.4
付属品
検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質
アルミ合金
移動方向
Z軸1方向
クランプ
板クランプ
移動量(mm)
0.5(ツマミ1回転)
感度
0.003mm
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
表面処理
黒アルマイト梨地
目量(mm)
0.01(マイクロメータ式)
種類
zステージ
送り方式
移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
ストローク(Z距離)(mm)
0~10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321347
LV-947-1
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください