曜日別特売

小型アクチュエータ

小型アクチュエータ - 神津精機

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。
メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。

移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ)送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株))繰り返し位置決め精度(mm)0.003分解能(μm)0.1(最小応答/参考)許容荷重(N)29.4(静荷重)ロストモーション(mm)0.005モータータイプPK513PB-C9(□20mm)内容量1個
注意
※コントローラは、1軸コントローラ(GSC-01)(WEB確認/カタログコードW9042)、2軸ステージコントローラ(GSC-02)(WEB確認/カタログコードW9044)、多軸リンクコントローラ(HIT-M/S)(WEB確認/カタログコードW9048)を推奨します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
先端形状
移動量(mm)
位置決め精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323806SGSP-13ACT-B00.16フラットタイプ13、最大2/sec0.01
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
85323815SGSP-13ACTR-B00.16Rタイプ13、最大2/sec0.01
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
85323824SGSP-25ACT-B00.18フラットタイプ25、最大2/sec0.015
69,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
85323833SGSP-25ACTR-B00.18Rタイプ25、最大2/sec0.015
69,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする