神津精機
XY軸手動ステージ
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです
質量(kg)
0.4
材質
真鍮
軸
XY軸
移動量(mm)
±4
移動ガイド
アリ方式
表面処理
スーパーブラッククロム
耐荷重(N)
68.7
許容モーメント荷重(N・m)
0.5(ピッチング)、0.5(ローリング)、0.5(ヨーイング)
モーメント剛性(sec/N・cm)
1.5(ピッチング)、1.5(ローリング)
平行度(μm)
100
ねじピッチ(mm)
0.5
仕様
【移動精度/真直度】20
内容量
1台
注意
※送りネジ及びハンドルを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。
※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85323849
TAS-24302
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください