曜日別特売

防水インターバルタイマー English Ver.

防水インターバルタイマー English Ver. - A&D防水インターバルタイマー English Ver. - A&D防水インターバルタイマー English Ver. - A&D

英語表記100分形防水インターバルタイマー
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております
ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能
インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。
ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ
カウントアップ、カウントダウン機能つき
背面に強力なネオジウム磁石搭載

用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に防水性IPX7相当表示形式デジタルカウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)ブザー音約65dB(距離15cm)タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数電源CR2032形リチウム電池1個付属品取扱説明書、電池(モニター用)ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111設置方法マグネット内容量1台
取扱説明書:(0.57MB)
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322668AD-5709TL-E
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする