ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5

ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 - スギハラ(SUGIHARA)ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 - スギハラ(SUGIHARA)ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 - スギハラ(SUGIHARA)ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 - スギハラ(SUGIHARA)
(2件のレビュー)

カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。
任意で作業中のコードの長さを調整できます。
薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。
丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。

直径(inch)5質量(g)338コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35コード長さ(m)5(MAX/適合)内容量1個
注意
※先端金属タイプです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393973ポンデル5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 草刈作業時
昇緑庭建設業・工事業

メーカーものでいつも使っているので問題なく使っています。

2023-08-22
用途: 草刈り作業
その他業種

安定のダイアトップ B5 です。幅広いナイロンコード太さを許容してくれ 材質、形状を選びません。又、補充パーツも充実していて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする