曜日別特売
モノタロウ

マジックディスク Φ50

マジックディスク Φ50 - モノタロウマジックディスク Φ50 - モノタロウマジックディスク Φ50 - モノタロウ
(9件のレビュー)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。

用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ内容量1箱(100枚)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478393-60
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478409-80
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478418-100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478427-120
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478436-180
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478445-240
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478454-320
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478463-400
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478479-600
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85478488-1000
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85478418
2026-03-21
用途: 木工での研磨

番手も揃っていて、問題なく使用できます。安いので助かります。

対象商品 : 85478427
2025-12-01
用途: 自動車の塗装作業
株式会社クインゲートサービス業

#120を購入しました。他の方が書かれているようなマジックテープ面の剥がれもなく快適に使用できました。安いのでコストを気にせずに作業出来てとても良いです。

2025-11-08
用途: 真鍮・アルミの研磨作業に

Φ50と欲しい寸法のものが細かく揃っていて助かります。
Φ100あれば欲しいですが・・・。

2025-09-19
用途: 真鍮バフに使用
UEMマリンテクノ

真鍮をバフ研磨する前段階の中仕上げで使用し使い心地OK。

対象商品 : 85478393
2024-01-24
用途: 塗装やFRPの研磨
卸売・小売業

リピートです。240番で問題なく使えたので、今回はもっと荒い60番を購入。コスパ最高です。

対象商品 : 85478427
2023-04-01
用途: 研磨作業
CRAFTS 505自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんから販売するのをずっと待ってました、目詰まりもあまりなくサクサク削れるので最高です。

対象商品 : 85478454
2023-02-03
用途: 3Dプリンタ製作物の表面磨き
ブレインビジョン株式会社

手持ちのモーターに円盤を付けて回しています。綺麗に磨けました。

対象商品 : 85478393
2023-11-08
用途: FRPの研磨
シゲル工業有限会社建設業・工事業

削りやすいのは良いのですが、作業時の熱により研磨剤の表層とマジックパットの層で分離してしまいます。サンダー側に接着してくれないと研磨作業は続けられないので即交換となってしまいますので、安くてい良いのですが実質は安くなくなってしまいます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする