栃木屋
大型抗菌樹脂ハンドル
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。
亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途
保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など
材質
ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP
色
アイボリー
許容荷重(N[kgf])
120(12.2)※垂直
質量(g)
198
内容量
1個
注意
※男性を有する樹脂材料を使用しているため、許容荷重内でご使用の場合においても、荷重のかかり方によってはたわみが生じる場合がありますが荷重除去後は元の形状に復帰致します。
※本品は「押す・引く」に特化した形状・材質であるため「提げ手」としての使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85328137
THA-474
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください