曜日別特売

コンパクト収納BOX

コンパクト収納BOX - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクト収納BOX - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクト収納BOX - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクト収納BOX - アーテック[学校教材・教育玩具]

A4サイズがスッポリ入る大きさ更に使用しないときはコンパクトに収納可能
A4サイズがスッポリ入る大きさ
更に使用しないときはコンパクトに収納可能
材質:PP。サイズ:折り畳み時:260×384×55mm、組立時:260×384×205mm。セット内容:本体×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。フタの有無なしセット内容本体×1材質PP組立寸法(mm)260×384×205折りたたみ寸法(mm)260×384×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8538479475177260×384×205ホワイト/グレー
オープン
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする